曜日別特売
FNK-28GH 曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業 49487025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
適合管PF管28(MFは除く)
電線管の呼び28(31)
内容量1セット(10個)注文コード49487025品番FNK-28GH
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

グレー適合管PF管28(MFは除く)適合ノック径(Φmm)34電線管の呼び28(31)ねじの呼びG1寸法D1(Φmm)47寸法D2(Φmm)44寸法l1(mm)70.2寸法l2(mm)14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする