MASCOT
Mascot DC/AC自動車用パワーインバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49487139
品番
9150-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:110W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:ユーロプラグ 、 断続的な出力電力:150W 、 効率:80% 、 長さ:200mm 、 幅:105mm 、 奥行き:57mm 、 リード長:1m 、 最高温度:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応