MASCOT
Mascot DC/AC自動車用パワーインバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49487184
品番
9986000042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:20 → 30V dc●出力電圧:230V ac●連続出力電力:600W●出力電力波形:疑似正弦波●出力接続タイプ:Schukoソケット●断続的な出力電力:1000W●効率:85 → 90%●MTBF平均故障間隔:53000h●長さ:243mm●幅:238mm●奥行き:85mm●重さ:2.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応