MFSK-28BG 盤用コネクタ 未来工業 49487278

盤用コネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線管の呼び28(31)
適合ノック径(Φmm)34
ねじの呼びG1
種類PF管28(MFは除く)
内容量1セット(10個)注文コード49487278品番MFSK-28BG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!

種類PF管28(MFは除く)適合ノック径(Φmm)34電線管の呼び28(31)ねじの呼びG1寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)47寸法L(mm)65.5寸法l(mm)47.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49487244
2022-06-03
用途: 制御盤に使用。
イケダ製造業

盤内に、不要な突起物が無くなるので、狭い制御盤には便利。

対象商品 : 49487244
2017-06-25
用途: 制御盤へのPF菅接続
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

制御盤内は配線で乱雑になりますが、ブッシング部分が無くなることで、スッキリと収まり結線作業等が楽になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする