仕様検出タイプ:マルチモニタアダプタ●ビデオ接続タイプ:DVI●ビデオ出力数:3●最大解像度:5760 x 1080●寸法:133.4 x 63.5 x 27.9mm●深さ:133.4mm●高さ:27.9mm●幅:63.5mm●*現在、Thunderboltポートによる接続は、Macシステムのみでサポートされています。 Windowsサポートは近日提供. Matrox TripleHead2GoデジタルSE. Matrox TripleHead2GoデジタルSE外部マルチディスプレイアダプタを使用すれば、ご使用のラップトップ又はデスクトップコンピュータに最高3つのDVIモニタを追加できます。 このアダプタはご使用のシステムのビデオ出力に接続し、システムに既存のGPUを使用して高品質かつ非圧縮のグラフィックとビデオをすべてのモニタに表示します。 この小さなブラックボックスは、生産性を最大限向上させるためにより多くのデスクトップスペースを必要とする専門家、ユニークなマルチスクリーン設定の作成を目指すプロのA/V専門家、臨場感あふれる体験を求めるゲーマーに最適です。各ディスプレイに別々のアプリケーションを表示したり、複数のモニタにわたって1つのアプリケーションを表示したりすることができます。. ご使用のノートPC又はデスクトップコンピュータに最高で3台のモニタを追加 ご使用のシステムのDisplayPort やMini DisplayPortのビデオ出力、又はThunderbolt ポート*に接続 DVIモニタに対応 PC及びMacとの互換性あり 各ディスプレイにアプリケーションを表示するか、複数の画面にわたってアプリケーションを表示 保護されたコンテンツを再生するためのHDCPに準拠 ディスプレイやプロジェクタで動作RoHS指令(10物質対応)対応