FPC-22Y カップリングPF管用 未来工業 49487585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリングPF管用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
ベージュ
適合管PF管22
内容量1セット(10個)注文コード49487585品番FPC-22Y
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

管相互の接続に使用します。

ベージュ適合管PF管22寸法D(Φmm)44寸法L(mm)78仕様ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49487585
2019-11-17
用途: DPF管同士の接続

安くて使いやすいです。保護管が長すぎて通線工具の長さが足りない時に、ジョイントボックス代わりに使えば低コストで済みます。
但し水密性はありませんので、雨線外では使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする