※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
色
グレー
ベージュ
グレー
黒
ミルキーホワイト
適合管
PF管:28⇔VE管:28
PF管:16⇔VE管:16
PF管:22⇔VE管:22
PF管:28⇔VE管:28
PF管:36⇔VE管:36
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49488242
品番
FPVE-28YH
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
グレー
適合管
PF管:28⇔VE管:28
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
40
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
39.5
寸法L3(mm)
41
仕様
ワンタッチ型
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください