曜日別特売
CDE-16FGKN F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用 未来工業 49489256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)45.6
内容量1セット(10個)注文コード49489256品番CDE-16FGKN
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。

仕様釘無寸法L(mm)91.2寸法H(mm)45.6寸法B(mm)38適合管CD単層波付管16
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする