FNE-16GS ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 未来工業 49489843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管PF管16(MFは除く)
内容量1セット(10個)注文コード49489843品番FNE-16GS
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。

適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)寸法H1(mm)55寸法H2(mm)68寸法L1(mm)117寸法L2(mm)107仕様首振り角度調整自在
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする