曜日別特売
KJ-28 CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業 49490954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管・PF管用 仮枠ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)50
内容量1セット(10個)注文コード49490954品番KJ-28
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。

仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法D(Φmm)50寸法h(mm)13適合コネクタCD管・PF管/28〈呼び28用(G1)〉ねじの呼び28用(G1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする