MFSY-22 管留め具PF管用 未来工業 49491785

管留め具PF管用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)80
内容量1セット(10個)注文コード49491785品番MFSY-22
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。

寸法H(mm)26.7寸法D(Φmm)80寸法P(mm)66.7貫通穴径(Φmm)壁(床)固定:33、ハーフPC工法:50適合管PF管22(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491776
2021-05-28
用途: 配管増設
サービス業

ボックスに入れずにケーブル出したいときに。
最初数が1コであれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする