KTF-16K ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業 49491812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)適合管PF管16注文コード49491812品番KTF-16K
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
ナイロンタイプは屋内・機械まわりに最適です。
サイズ16は仮固定できるビス穴付。

適合管PF管16寸法L(mm)45.8寸法B(mm)20寸法D(Φmm)23.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491812
2024-04-19
用途: 配管の取付

使用する数量が少ない場合、多少高くとも、ばら売りしていただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする