未来工業
PF管両サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1セット(20個)
1セット(10個)
色
グレー
グレー
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49491864
品番
SF-16AH
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合管
PF管16
色
グレー
種類
リブ無し
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
46
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください