曜日別特売
SF-16AJ PF管両サドル 未来工業 49491873

PF管両サドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
ベージュ
内容量1セット(50個)注文コード49491873品番SF-16AJ
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合管PF管16ベージュ種類リブ無し寸法L(mm)65寸法D(Φmm)23寸法B(mm)20寸法P(mm)46寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491873
2020-03-07
用途: 屋外の中継ボクスの口出しホースの固定に使いました。
製造業

軽量で耐久性もあり、作業性が良く安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする