曜日別特売
KTFD-16K PF管水抜き片サドル 未来工業 49491925

KTFD-16K PF管水抜き片サドル 未来工業 49491925
KTFD-16K PF管水抜き片サドル 未来工業 49491925

PF管水抜き片サドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管PF管16
内容量1セット(10個)注文コード49491925品番KTFD-16K
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。

適合管PF管16寸法L(mm)47.8寸法H(mm)29.5寸法A(mm)4仕様水抜き穴付寸法D(Φmm)23.5寸法B(mm)20寸法T1(mm)2寸法T2(mm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品 : 49492004
2018-05-23
用途: 自転車シートチューブへの部品取付に
サービス業

どうしても黒色が欲しかったが、モノタロウさんでしか見つけられませんでした。1個単位であれば、もっと有り難かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする