※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
最初にPF管に付けてからクリップを叩かないとダメです。製品自体はきれいにおさまりました。クリップ部分に保護剤があるといいなと思いました。相手のペンキが剥がれたので
簡単に施工できますが、H鋼が塗装してあるため打ち込むと塗装が剥げました。別途タッチアップの塗装を購入することになり痛手でした。
以前はFVラックに結束バンドでPF管を取り付けて固定していましたが.この商品を使用したところ簡単に取り付けることが出来ました.仕上がりもきれいで取付にかかる時間も短縮できました。