※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
PF管クリップ(エコノミー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
寸法D(Φmm)
23
21.5
23
30
36.5
適合管
PF管16
PF管14
PF管16
PF管22
PF管28
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49493027
品番
MF-16KE
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
適合
W3/8ボルト、3分異形鉄筋
寸法L(mm)
33.5
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
23
適合管
PF管16
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください