CSP-16 CD管ステップル 未来工業 49493185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-16 CD管ステップル 未来工業 49493185
CSP-16 CD管ステップル 未来工業 49493185

CD管ステップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1セット(50個)注文コード49493185品番CSP-16
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。

適合管CD単層波付管16寸法D(Φmm)21寸法B(mm)14寸法L(mm)37寸法H(mm)25.5寸法l(mm)45仕様スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする