MFA-22 マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業 49493903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンフレキ2(エコノミータイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)30.5
長さ(m/把)50
近似内径d(Φmm)22
内容量1巻注文コード49493903品番MFA-22
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。

外径D(Φmm)30.5近似内径d(Φmm)22長さ(m/把)50質量(kg)約6.3耐熱温度(℃)80
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49493894
2020-04-11
用途: 装置の配線に使用しました

エコノミータイプはコネクターの取付も手軽で非常に使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする