埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類3個用(浅形) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)、側面ノック付 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)×2、16・16(19・19)×2 注文コード49494104 品番CSW-3NY-O
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど11種類から選べます 他の種類を見る

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2〜6個用)

材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)、側面ノック付 グレー 種類3個用(浅形) 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)×2、16・16(19・19)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする