RS PRO
MCXジャック RS PRO
170-6969
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49494193
品番
170-6969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス, オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55℃●動作周波数:12GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:MMCX
RoHS指令(10物質対応)
対応