SAMTEC
MCXジャック Samtec Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49494349
品番
MMCX7-P-C-GF-RA-CA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:75Ω●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:MMCX7
RoHS指令(10物質対応)
対応