未来工業
セーリスボックス(3分スタット付鉄製1個用スイッチボックス)プラスチック製塗代カバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49495662
品番
OF-CS1
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
3分スタット、塗代カバー付です。
電着塗装されています。
側面釘穴(ビス穴)付です。
材質
電着塗装
仕様
塗代カバー(色:グレー)
色
黒
側面ノックアウト
22・22(25・25)×4
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください