北港化成
105℃耐熱非塩ビチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(500m)
1巻(500m)
1巻(400m)
1巻(300m)
1巻(200m)
1巻(100m)
内径×外径(Φmm)
5×6
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
12×13
14×15
16×17
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
49495735
品番
HIT-105ECO 5×6 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色
黒
内径×外径(Φmm)
5×6
定尺(m)
500
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
柔軟性に優れた絶縁用チューブ
内径公差(mm)
±0.35
肉厚公差(mm)
±0.07