HIT-105ECO 6×7 黒 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成 49495751

105℃耐熱非塩ビチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(400m)
内径×外径(Φmm)6×7
内容量1巻(400m)注文コード49495751品番HIT-105ECO 6×7 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。

内径×外径(Φmm)6×7定尺(m)400耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする