曜日別特売
HKI-150RF 6×7 黒 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成 49496119

150℃耐熱非塩ビチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(400m)注文コード49496119品番HKI-150RF 6×7 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです

規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする