仕様. Mean Well LRSスイッチモード電源、50 W出力. LRS-50シリーズのシングル出力50 W密閉型電源は、低プロファイルで高効率の製品です。LRS-50シリーズは、過酷な用途向けに設計されており、金属製メッシュと空気の対流により放熱を最適化します。 LR-50シリーズは効率化を考慮して設計されているため、無負荷消費電力が極めて低くなっています。5 Gの耐振動性能があるため、より実験的な環境への設置も可能です。. 特長と利点:. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300 V acサージ入力 定格効率最大89 %、無負荷時の消費電力0.2 W未満 耐振動性能: 5 G 自由大気対流冷却. 代表的用途. 産業オートメーション及び制御機械 機械及び電子機器 家庭電化製品長さ(mm)99幅(mm)82質量(g)230取付方式シャーシマウント奥行(mm)30定格電力(W)51出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120~373dc、85~264ac出力電流(A)3.4安全規格EN60950-1、EN60335-1、EN61558-1、-2-16、UL60950-1、及びGB4943動作温度(℃)-30~70効率88%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付医療規格認定-出力数1