曜日別特売
ZGV-P42J ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業 49497954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
ベージュ
適合ノック径(Φmm)46.5~49.5
内容量1セット(20個)注文コード49497954品番ZGV-P42J
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。

材質ゴム製ベージュ寸法H(mm)13寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)47.5取付厚(mm)3~5適合ノック径(Φmm)46.5~49.5
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49497893
2022-03-01
用途: 車のメンテナンスホールのカバー

車体色に近いものを探して購入。
1個有れば良かったのですが、100個入りでした。
軟らかく取り付けしやすいですが、ちょっと汚れやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49497893
2018-09-03
用途: 穴埋めのサンプルとして購入
株式会社ケアコム製造業

数個あれば十分でしたが、100個単位だったのでもったいなかったです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする