北港化成
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(100m)
内径×外径(Φmm)
6×7
6×7
6×7
2×3
3×4
3.5×4.5
4×5
4.5×5.5
5×6
5.5×6.5
7×8
8×9
9×10
10×11
11×12
12×13
13×14
14×15
15×16
16×17
18×19
20×21
22×23
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
49498456
品番
ハーネスチューブ 6×7 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
色
黒
内径×外径(Φmm)
6×7
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
60
標準肉厚(mm)
0.5
特性
柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ
内径公差(mm)
±0.3
肉厚公差(mm)
±0.07