曜日別特売
OF-31LL ボックス固定釘 未来工業 49498636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックス固定釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)100
内容量1箱(100本)注文コード49498636品番OF-31LL
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。
コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。

適合ボックスアウトレットボックス:深型(塗代/有・無)、スイッチボックス:スイッチボックス(カバー付)4~6個用寸法L(mm)100寸法l(mm)85樹脂部:黄色
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする