曜日別特売
CDE-16CGP エンドカップリング(PC板用) 未来工業 49498977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカップリング(PC板用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類CD単層波付管→CD単層波付管
寸法H(mm)56.6
内容量1セット(10個)注文コード49498977品番CDE-16CGP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類CD単層波付管→CD単層波付管適合サイズ埋設側:CD単層波付管16⇒露出側:CD単層波付管16寸法B(mm)64.4寸法L1(mm)149.6寸法L2(mm)133寸法H(mm)56.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする