CDEC-28GP エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業 49499083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)64
内容量1セット(10個)注文コード49499083品番CDEC-28GP
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

適合管CD単層波付管28コネクタネジサイズ呼び28用(G1)寸法B(mm)76.4寸法b(mm)60.5寸法L1(mm)163寸法L2(mm)131寸法H(mm)64
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする