※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトレス長尺保管棚M3用アーム
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
49499811
品番
VRM3A3
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ボルトレス長尺保管棚VRM3タイプの追加アームです。
トラスコ品番
538-1091
セット内容
追加アーム×1、樹脂キャップ×1
適合本体
VRM3 D300タイプ
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
165.6
品名
アーム
奥行(mm)
352.2
間口(mm)
50
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません