曜日別特売
VRM3T56 ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット TRUSCO 49499820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRM3T56 ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット TRUSCO 49499820
VRM3T56 ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット TRUSCO 49499820
VRM3T56 ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット TRUSCO 49499820

ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
間口(mm)1440
内容量1セット注文コード49499820品番VRM3T56
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。

トラスコ品番538-1092セット内容棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)材質スチールネオグレー高さ(mm)40奥行(mm)550間口(mm)1440グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,900/税込6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする