※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
センコーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
寸法W(mm)
200
注文コード
49499914
品番
SR-200-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
寸法W
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
共用部などの大量の配線に最適です。
適合
(ねじ穴)W3/8
ボルト長さ(mm)
1000
寸法W(mm)
200
許容静荷重(N[kgf])
20(2)、片側98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください