SR-200-5 センコーラック 未来工業 49499932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センコーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)寸法W(mm)200注文コード49499932品番SR-200-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
共用部などの大量の配線に最適です。

適合(ねじ穴)W3/8ボルト長さ(mm)500寸法W(mm)200許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする