※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
センコーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10本)
寸法W(mm)
300
注文コード
49499957
品番
SR-300-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
共用部などの大量の配線に最適です。
適合
(ねじ穴)W3/8
ボルト長さ(mm)
200
寸法W(mm)
300
許容静荷重(N[kgf])
20(2)、片側98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください