ACH-STS ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業 49500282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)72
内容量1セット(10個)注文コード49500282品番ACH-STS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。

寸法L(mm)72寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)5取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする