曜日別特売
ACH-2SK ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業 49500413

ケーブルハンガー( ALC・木材用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)45
種類釘付
内容量1セット(10個)注文コード49500413品番ACH-2SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。

種類釘付寸法L(mm)45寸法H(mm)35寸法h(mm)-寸法B(mm)15許容静荷重(N[kgf])20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49500413ACH-2SK49500404ACH-2MKACH-2SK ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業 49500404ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業1セット(10個)
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: BCLアンテナの仮設置

室内で自作アンテナの調整をしています。壁に仮固定するのに重宝。ある程度強度があるのに、線を簡単に脱着できるのがすばらしい。長いビスがセットされている点も秀逸です。

対象商品 : 49500404
2024-03-04
用途: 配線工事
西電気工事

ものが小さいので仕事がしやすく綺麗に仕上げができました

2が参考にしています
対象商品 : 49500395
2021-04-25
用途: 配線作業時
製造業

必要な強度もあり簡単に施工ができる良い商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする