VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590

VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590
VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590
VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590
VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590
VEM94-SITA-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ ミドリ安全 49500590

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM94下 ラベンダー SSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49500590品番VEM94-SITA-SS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
両脇ゴム:両サイドにウエストゴムがついているから屈む動作がラクに。
ウエスト調節紐:ウエストについた紐でほどよい着用感に調節可能。
紐収納ループ:紐を使わない時は、ポケット裏のループに紐を収納すると邪魔になりません。
腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造:(フル開脚仕様)開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)55-60アズワン品番68-9230-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする