仕様. Mean Well 300 W鉄道認定整流型絶縁DC-DCコンバータ - RSD 300シリーズ. Mean Well鉄道電源RSD-300シリーズは、車両用途の多種多様な要件に適応します。 鉄道認定(EN 50155、IEC 60571、IEC 61373、EN 50121-3-2)に準拠しているため、DC電源を装備した車両用途に最適です。 この電源は5 Gの耐振性や-40~+70 ℃という幅広い動作温度範囲に加え、短絡、過負荷、過電圧、過熱、入力逆極性に対する保護機能を備え、電流制限回路を内蔵しています。 達成可能な効率が最大91 %と高く、半密閉式で基板を保護しているため、防湿、防塵、放熱を防止する基本機能があります。 また、強制通気なしでも冷却でき、周囲温度の-40~+70 %という幅広い範囲で作動します。 このMean Well電源は、苛酷な環境下での用途や、DC電源を装備した車両全般に最適です。 用途としては、鉄道、都市高速輸送システム、地下鉄、バス、RV、船舶、セキュリティシステム、DC UPSシステム、電気通信機器などが挙げられます。. EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠 2:1のワイド入力範囲 4000 V dcの入力 / 出力絶縁 最大91 %の高効率 自然対流による冷却 定電流制限回路を内蔵 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱 / 入力逆極性に対する保護(損傷なし) ただし、105 ℃で長寿命電解コンデンサ使用時 電源オンのLEDインジケータ 100 %全負荷バーンインテスト -40 → +70 ℃と幅広い動作温度範囲長さ(mm)216幅(mm)96.5取付方式ラックマウント奥行(mm)40シリーズRSD 300定格電力(W)270出力電圧(V)12dc定格入力電圧(V)24V dc出力電流(A)22.5安全規格IEC 60950-1 (LVD)に適合 衝撃及び振動を規定したIEC 61373、EMCを規定したEN 50121-3-2など、EN 50155、IEC 60571に適合動作温度(℃)-40~70効率89.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ半密閉型ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)4 dc出力電圧調整範囲(%)±2入力電圧レンジ(V)16.8~31.2dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1