曜日別特売
KC-SP4 ケーブルクリップ (ステンレス製) 未来工業 49500684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルクリップ (ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
内容量1セット(20個)注文コード49500684品番KC-SP4
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。

適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄寸法B(mm)20寸法L(mm)37寸法H(mm)19寸法h(mm)9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49500684
2023-09-10
用途: ガレージの配線
製造業

スチール製ガレージの薄い鋼板にも使用できてVVFケーブルをスッキリと敷設できた。

対象商品 : 49500684
2022-07-14
用途: 鉄骨部分の電気配線
建設業・工事業

従来のものは鉄製だったので、サビが発生し鉄骨まで浸食しておりました。
これでその心配はなくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする