仕様. Mean Well 45 Wシングル出力DC/DCコンバータ - PSD-45シリーズ. MEAN WELL PSD-45シリーズは、高品質、オープンフレームのスイッチング電源です。 45 W基板タイプDC/DCコンバータは、CE認定を取得しています。 PSD-45 DC-DCコンバータは、2:1のワイドDC入力範囲と1500 V acの入力 / 出力絶縁を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、短絡、過負荷、過電圧、逆極性に対する保護を提供します。 PSD-45スイッチング電源は、一般的な電気エンジニアリングや車載から、バッテリバックアップの用途まで、多様な用途に最適です。. 2:1のワイド入力範囲 短絡、過負荷、過電圧、逆極性に対する保護 自然対流による冷却 内蔵EMIフィルタ、低リプル / ノイズ 100 %全負荷バーンインテスト スイッチング周波数は96 KHZに固定 低コスト 高い信頼性長さ(mm)127幅(mm)76取付方式シャーシマウント奥行(mm)30シリーズPSD 45定格電力(W)45出力電圧(V)12dc定格入力電圧(V)48V dc出力電流(A)3.75安全規格EN60950-1 CBはTUVによる認定取得済み. LVD、EMC、CE、EN、TUV動作温度(℃)-10~60効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレームロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5 dc出力電圧調整範囲(%)±2入力電圧レンジ(V)36~72dc鉄道用途向けに承認済み-出力数1