仕様品番 ; 183-764 183-764 では、0 ℃未満、25 ℃超でディレーティング。 品番 ; 183-742 183-742 、 ; 183-736 183-736 では、0 ℃未満、35 ℃超でディレーティング。 品番 ; 678-3596 678-3596 では、0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。 品番 ; 678-3590 678-3590 では、0 ℃未満、35 ℃超でディレーティング。 品番 ; 183-714 183-714 では、0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. SD-150シリーズシングル出力密閉型安定化絶縁DC-DCコンバータ. 高い信頼性 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能 EMC: EN55022 Class Bに適合 電源オンLEDインジケータ 短絡/過負荷/過電圧保護 1.5 kV入出力間絶縁長さ(mm)199幅(mm)110取付方式シャーシマウント奥行(mm)50シリーズSD 150定格電力(W)150出力電圧(V)12dc定格入力電圧(V)96V dc出力電流(A)12.5安全規格AS/NZS62368-1、BS EN/EN62368-1、EAC、IEC62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-10~60効率79%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5 ac出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)72~144dc鉄道用途向けに承認済み-出力数1