曜日別特売
RSD-30H-24 Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL 49501166

Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)24dc定格入力電圧(V)110V dc定格電力(W)30注文コード49501166品番RSD-30H-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様-長さ(mm)113幅(mm)60取付方式シャーシマウント奥行(mm)25シリーズRSD-30定格電力(W)30出力電圧(V)24dc定格入力電圧(V)110V dc出力電流(A)1.25安全規格UL62368-1、AS/NZS62368-1、EAC、IEC62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-40~70効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ囲まれたロードレギュレーション±0.2%絶縁電圧(kV)4 dc出力電圧調整範囲(%)±2入力電圧レンジ(V)40~160dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 車のバッテリーで12Vバッテリーの充電
有限会社アスコ通信特機

車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。
出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。
ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。
2.5Aしか流せないのですね。
45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。
記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。
ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする