曜日別特売
SCP-50-24RS Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELL 49501744

Mean Well 組み込みリニア電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 出力電圧:27.6V dc 、 出力電流:1.8A 、 出力数:1 、 定格電力:49.7W 、 長さ:129mm 、 幅:98mm 、 奥行き:38mm 、 取付タイプ:カプセル付 、 効率:85% 、 MTBF平均故障間隔:495700h 、 ロードレギュレーション:±1% 、 ラインレギュレーション:±1% 、 リップルノイズ:200mV Pk-Pk 、 最高温度:+60℃注文コード49501744品番SCP-50-24RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 出力電圧:27.6V dc 、 出力電流:1.8A 、 出力数:1 、 定格電力:49.7W 、 長さ:129mm 、 幅:98mm 、 奥行き:38mm 、 取付タイプ:カプセル付 、 効率:85% 、 MTBF平均故障間隔:495700h 、 ロードレギュレーション:±1% 、 ラインレギュレーション:±1% 、 リップルノイズ:200mV Pk-Pk 、 最高温度:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする