※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(50個)
適合径(Φmm)
15.5~16.5
15.5~16.5
18~19
23.5~25
30~31
38~41
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49502102
品番
SSKT-D16C
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
適合
SVケーブル:5.5
SQ
×4C、8
SQ
×
2C
3C
、CVケーブル:5.5
SQ
×4C、8
SQ
×
3C
4C
、14
SQ
×2C、60
SQ
×1C
適合径(Φmm)
15.5~16.5
外径D(Φmm)
16
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
44.4
寸法P(mm)
22
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
5
材質
ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください