VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130

VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130
VEM225-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ ミドリ安全 49502130

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着注文コード49502130品番VEM225-UE-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)95着丈(cm)66裄丈(cm)37.5アズワン品番68-9224-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする