曜日別特売
DC-42M ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業 49502355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトクリップミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法B(mm)54
寸法D(Φmm)48
内容量1セット(10個)注文コード49502355品番DC-42M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付適合VE管/42mm、厚鋼電線管/42mm、薄鋼電線管/-材質ステンレス寸法H(mm)64寸法D(Φmm)48寸法B(mm)54板厚(mm)1.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする