※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクトクリップミルキーホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(10個)
1セット(5個)
寸法B(mm)
95
120
25
28
33
39
48
54
68
82
95
寸法D(Φmm)
87.9~89
114
18~19.1
21~22
25..4~26.5
31.8~33.3
42
48
60
75.2~76.2
87.9~89
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
49502382
品番
DC-82M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
適合
VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-
材質
ステンレス
寸法H(mm)
105
寸法D(Φmm)
87.9~89
寸法B(mm)
95
板厚(mm)
1.6(1.5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49502382
DC-82M
52144479
DC-82M
ダクトクリップミルキーホワイト
未来工業
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量が異なります